Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mikroküvette

  Mikroküvette  (100 Angebote unter 30.870.654 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mikroküvette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mikro-Küvette 104.002-OS SD 10mm, VOL 700µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 104.002-OS mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial Optisches Spezialglas (320 nm - 2500 nm), Volumen 700 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm, In...
Hellma (IDL)
104-002-10-20
€ 83,78*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 104.002-QS SD 10mm, VOL 700µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 104.002-QS mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 700 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 m...
Hellma (IDL)
104-002-10-40
€ 145,22*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 104.002B-OS SD 10mm, VOL 700µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 104.002B-OS mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial Optisches Spezialglas (320 nm - 2500 nm), Seitenwände und Boden schwarz, Volumen 700 µl, Schichtdicke 10 mm, A...
Hellma (IDL)
104002B-10-20
€ 123,85*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 104.002B-QS SD 10mm, VOL 700µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 104.002B-QS mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Seitenwände und Boden schwarz, Volumen 700 µl, Schichtdicke 10 ...
Hellma (IDL)
104002B-10-40
€ 252,86*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 104.002F-QS SD 10x2mm, VOL 700µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 104.002F-QS mit Falzdeckel für Fluoreszenzsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 700 µl, Schichtdicke 10 mm x 2 mm, Außenmaße 45 x 12,5...
Hellma (IDL)
104002F-10-40
€ 321,10*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 105-QS SD 10mm, VOL 300µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 105-QS mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 300 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 25 x 12,5 x 12,5 mm, I...
Hellma (IDL)
105-10-40
€ 141,00*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 108.002-QS SD 10mm, VOL 500µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 108.002-QS mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 500 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 m...
Hellma (IDL)
108-002-10-40
€ 178,57*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 108.002B-QS SD 10mm, VOL 500µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 108.002B-QS mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Seitenwände und Boden schwarz, Volumen 500 µl, Schichtdicke 10 ...
Hellma (IDL)
108002B-10-40
€ 335,95*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 108.002F-QS SD 10x2mm, VOL 500µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 108.002F-QS mit Falzdeckel für Fluoreszenzsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 500 µl, Schichtdicke 10 x 2 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x ...
Hellma (IDL)
108002F-10-40
€ 344,71*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 111.057-QS SD 5x5mm, VOL 850µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 111.057-QS mit Stopfen aus PTFE, mit 5 Fenstern für Fluoreszenzmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 850 µl, Schichtdicke 5 x 5 mm, Auß...
Hellma (IDL)
111-057-40
€ 282,12*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 115-QS SD 10mm, VOL 400µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 115-QS mit Stopfen aus PTFE für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 400 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 40 x 12,5 x 12,5...
Hellma (IDL)
115-10-40
€ 186,24*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 115B-QS SD 10mm, VOL 400µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 115B-QS mit Stopfen aus PTFE für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Seitenwände und Boden schwarz, Volumen 400 µl, Schichtdicke 1...
Hellma (IDL)
115B-10-40
€ 347,61*
pro Stück
 
 Stück
Mikro-Küvette 115F-QS SD 10x2mm, VOL 400µl (2 Angebote) 
Mikro-Küvette Typ 115F-QS mit Stopfen aus PTFE für Fluoreszenzsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 400 µl, Schichtdicke 10 x 2 mm, Außenmaße 40 x 12,5 ...
Hellma (IDL)
115-F-10-40
€ 347,64*
pro Stück
 
 Stück
UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe Z 15 mm, Vol. 70 - 550 µl, einzeln verp., 100 St. (5 Angebote) 
UV-Küvetten, mikro, nestnummern-sortiert, UV-transparent, Füllvolumen 70 - 550 µl, einzeln verpackt, Zentrumshöhe 15 mm, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY
Brand
759235
€ 0,6465*
pro Stück
 
 Stück
UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe Z 15 mm, Vol. ab 70 bis 550 µl, 100 Stück (4 Angebote) 
UV-Küvetten, mikro, nestnummern-sortiert, UV-transparent, 70 - 550 µl, Zentrumshöhe 15 mm, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY
Brand
759220
€ 0,339*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mikroküvette
^

Die Mikroküvette für kleineres Volumen als bei der Halb-Mikro-Küvette

Die Mikroküvette wird von anderen Küvetten aufgrund diverser Eigenschaften abgegrenzt. So besitzt sie bei rechteckigen Ausführungen eine Innenraumbreite bis zwei Millimeter oder bei Zylindern einem Innendurchmesser bis fünf Millimeter. Als Tipp zum Umgang mit den Mikroküvetten gilt, dass der Lichtstrahl-Querschnitt so gewählt werden sollte, dass er kleiner als die innere Breite ist. Der Grund liegt darin, dass weder Seitenwände noch Boden  durch den Lichtstrahl berührt werden. Daher werden bei Küvetten mit kleiner Apertur oder großer Schichtdicke meist für Boden und Seitenwände schwarze Farben verwendet, so dass bei der Messung wie bei der Nutzung einer Blende nur die Lichtstrahlen auf dem Empfänger auftreffen, die die Probe durchdrungen haben.

Die Arten

Die Volumen werden meistens mit Mikrolitern angegeben, wobei ein Mikroliter einem Tausendstel eines Milliliters entspricht. Füllmengen ab 10 Mikroliter bis 35.000 Mikroliter sind im Handel erhältlich.

Die Mikro-Absorptionsküvette

Hier gibt es am häufigsten Durchflussküvetten, die in den Fotometern bzw. Spektrometern Dauermessungen zulassen. Die Materialien müssen dem Messbereich der Wellenlängen im sichtbaren Bereich, UV-Bereich oder IR-Bereich genügen. Zudem muss das Laborglasgefäß dem Volumen der Probe zur optimalen Messung genauso gerecht werden wie die Schichtdicke, das heißt der Innenabstand der polierten Flächen zu einander. Mikro-Absorptionsküvetten besitzen immer zwei parallele, geschliffene Seiten.

Die Mikro-Fluoreszenzküvette

Mikro-Fluoreszenzküvetten werden in Zusammenhang mit einem rechtwinklig abknickenden Lichtstrahl bei der Messung genutzt. Daraus resultiert, dass bei eckigen Küvetten die zwei optisch geschliffenen Seiten im 90-Grad-Winkel zueinander stehen oder aber mindestens drei Seiten optisch aufbereitet sind.

Die Mikro-Kunststoffküvette

Solche Küvetten kommen entweder als Einmalküvetten in Betracht und müssen besonders sorgsam nach dem Wellenbereich des Materials ausgesucht werden. Häufig werden solche Küvetten nur für Messungen im sichtbaren Wellenbereich mit Farblösungen genutzt.

Weitere Eigenschaften

Je nach Analyse muss die Mikroküvette eventuell mit einem Glasdeckel, Falzdeckel oder Stopfen geschlossen werden können, wenn es z.B. um die Untersuchung anaerober Proben geht. Zudem erleichtern Durchflussküvetten oder Küvetten mit Zu- und Ablaufanschlüssen die Arbeit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.