Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-ABBE-Refraktometer AR 2008 mit Digitalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.055 199
6.055 199
Artikel-Nr.:
     163-6055199
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     AR2008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABBE-Refraktometer
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Abbe-Refraktometer AR2008
Klassische Refraktometer für sowohl feste wie flüssige Proben. Mit integrierten digitalen Thermometer. Sie können optional mit einem Thermostat gekoppelt werden.
-Digitale Ausgabe der Messergebnisse
-Mit serieller Schnittstelle
-Eine automatische Temperaturkompensation für die Brix-Skala ist optional zuschaltbar
-Optional: Messung des Brechungsindex im Temperaturbereich von 5 bis 80 °C in Verbindung mit Umwälzthermostat PT80
Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 130 x 255 x 290 mm
Gewicht: 5 kg
Netzanschluss 115 V / 230 V, umschaltbar

Typ AR2008
Messbereich nD 1,3000 ... 1,7000 0 ... 95 %Brix
Genauigkeit nD ±0,0002 ±0,1 %Brix
Auflösung nD 0,0001 0,1 %Brix
Weitere Suchbegriffe: abbe-refraktometer krüss, digitaler temperaturregler, Abbe Refraktometer, Refraktometer,Abbe, kopfthermometer, THermomether, reframtometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.747,06*
€ 4.899,38*
Frei Haus
ab € 5.389,43*
€ 5.555,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.899,38*
€ 5.830,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.868,92*
€ 5.794,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.777,52*
€ 5.685,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.747,06*
€ 5.649,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.747,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A.Krüss Optronic
AR12
ab € 408,08*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
AR11
ab € 628,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.