Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzen OMNIFIX 60 ml Ve 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzen OMNIFIX 60 ml Ve 100
Spritzen OMNIFIX 60 ml Ve 100
Spritzen OMNIFIX 60 ml Ve 100
Artikel-Nr.:
     163-6059987
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4613503F
EAN/GTIN:
     4022495188311
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Wund- und Blasenspritze
Omnifix® Wund- und Blasenspritzen mit Katheteransatz
-Hochtransparenter Zylinder
-Blaue, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
-Integrierter Kolbenstopp
-Mit zentrischem Katheteransatz
-Spritzenzylinder und Sprizenkolben aus Polypropylen
-Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
-Latex- und PVC-frei
-Einzeln steril verpackt

Nennvolumen 50 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung blau
Teilung 1 ml
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Wund- und Katheterspritze, Wundspritze, Wundspülspritze, b braun einmalspritzen, einmalspritze, einmalspritzen katheter, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
119
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,54*
€ 1,11*
4 Tage
1200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,41*
5 Tage
80
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,53*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,77*
Lager 163
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 126,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,74*
€ 150,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,76*
€ 129,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 99,96*
€ 118,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 87,53*
€ 104,16
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 85,45*
€ 101,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 76,90*
€ 91,51
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 75,15*
€ 89,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 323,66*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,29*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,06*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,85*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,43*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,19*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,01*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.