Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbecher PP mit Beschriftungsfeld und Skala | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probenbecher PP mit Beschriftungsfeld und Skala | Nennvolumen: 50 ml
Probenbecher PP mit Beschriftungsfeld und Skala | Nennvolumen: 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-6072551
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     6206-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PP-Becher
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probenbecher, PP, mit Beschriftungsfeld und Skala
Der anhängende Deckel kann einhändig geöffnet und im 90° Winkel fixiert werden. Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte Auffangrinne. Der Becher ist absolut dicht, hinterschneidungsfrei, leicht befüllbar und restlos zu entleeren.


-Gefriergeeignet
-Lebensmittelgeeignet
-Autoklavierbar

Nennvolumen 50 ml
Höhe 78 mm
Steril Nein
Material PP
Material Verschluss PP
Farbe transparent
Art Graduierung Erhaben
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 0,36*
€ 0,72*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 0,38*
€ 0,77*
€ 8,50*
ab € 0,38*
€ 0,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.