Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probendose, Pure, PP, 50 ml, Klappverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-62060060
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     6206-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PP-Becher
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probendose mit dichtschließendem Verschlussdeckel. Der Deckel kann einhändig geöffnet werden und richtet sich dann im 90° Winkel auf. Flüssigkeit/Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte Auffangrinne, nichts geht verloren, nichts kann abtropfen. Die Dose ist absolut dicht, hinterschneidungsfrei, deshalb leicht befüllbar und restlos zu entleeren. Die Probendose wird unter aseptischen Bedingungen produziert. Sie ist autoklavierbar und gefriergeeignet. PP, transparent Aseptisch Mit Beschriftungsfeld und Skala
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Nennvolumen:
0,05 l
Außendurchmesser:
31 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,0095 kg
Ursprungsland:
Frankreich
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 0,35*
€ 0,70*
€ 18,90*
ab € 0,39*
€ 0,86*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 0,41*
€ 0,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.