Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 240 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 240 x 180 mm
Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 240 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-6075896
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     10055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
bochem autoklavierkorb
Drahtkörbe mit Henkel, rund, Edelstahl
Besondes hochwertige Verarbeitung an den Schweißpunkten. Maschenweite 8 x 8 x 1 mm. Elektrochemisch poliert.

Ø 240 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (ØxH) 240 x 180 mm
Mit Griff Ja
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: sterilisationskorb, Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 134,67*
€ 8,50*
ab € 115,33*
€ 142,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.