Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenzange 250x130x40 18/8 E-Poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolbenzange 250x130x40 18/8 E-Poliert
Kolbenzange 250x130x40 18/8 E-Poliert
6.076 424
Artikel-Nr.:
     163-6076425
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     2181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben-Haltezange
Kolbenhaltezange
Kolbenzange
Tiegelzange
Kolbenzange, 18/10 Stahl
Elektrolytisch poliert. Spitze polyamidüberzogen.

Max. Spannweite 40 mm
Spannbereich 40 mm
Länge 250 mm
Material Edelstahl 1.4301
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: bochem instrumente tiegelzange 18/8, erlenmeyerkolben haltezange, kolbenzange bochem, Kolben,Zangen, Zange,Kolben, Zangen,Kolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,62* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.