Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmikro-Küvette 117.104-QS Schicktdicke: 10mm Volumen: 1400µl GL14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.144 372
9.144 372
9.144 756
Artikel-Nr.:
     163-6076639
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     117-104-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich
Um konstant qualitativ gute Messergebnisse zu erhalten, ist eine regelmäßige Überprüfung der Genauigkeit des Spektralphotometers erforderlich. Mit der Verwendung der zertifizierten Referenzmaterialien von Hellma Analytics stellen Sie sicher, dass Ihre Gerätequalifizierungen den Vorgaben der Pharmakopöen entsprechen und Sie Ihre internen Qualitätsanforderungen optimal erfüllen, gleichzeitig erreichen Sie die internationale Vergleichbarkeit Ihrer Messergebnisse. Die zertifizierten Referenzmaterialien (Kalibrierstandards) aus dem nach DIN EN ISO 17025 akkreditierten Hellma Analytics Kalibrierlabor sind rückführbar auf die Primärstandards der NIST (National Institute of Standards and Technology) und entsprechen den Vorgaben der wichtigsten Pharmakopöen (EP, DAB, USP).
Ihre Vorteile:
-Hohe Qualität der Messergebnisse
-Absicherung und internationale Vergleichbarkeit der Messergebnisse
-Erfüllung der Vorgaben der wichtigsten Pharmakopöen (EP, DAB, USP)
-Messergebnisse rückführbar auf die Primärstandards der NIST
-30 Jahre Hersteller-Garantie auf die Referenzmaterialien
Lieferumfang:
-Zertifizierte Referenzmaterialien - Kalibrierstandards in hochwertiger Aufbewahrungsbox
-Kalibrierschein (DIN 17025)
-Handhabungshinweise
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm. Optisches Material: Quarzglas High Performance

Typ Halb-Mikro
Beschreibung Schraubkappe **
Volumen 1400 µl
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 12,5 x 56 mm
Innenbreite (mm) / Apertur (mm x mm/Ø) 4
Schichtdicke 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Halb-Mikro-Absorptionsküvette, Halbmikro-Absorptionsküvette, Halb-Mikroküvette, Halbmikro-Küvette, Semi-Mikroküvette, Microküvette, Mikroküvette, UV-Küvette, Verschließbare Absorptionsküvette, glasküvette 10mm, glasküvetten 1,4 ml, glasküvetten halb-mikro, Küvetten,Mikro, Küvetten,Halbmikro, Küvetten,Ultra-Mikro, Leitfähigkeitslösungen, Gewindekappen, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,58*
€ 433,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,74*
€ 422,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.