Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Micro-Fine™+ Insulin


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6084158
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     324826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Insulin-Spritze
Einmalspritzen Micro-Fineä+, Insulin
Einmalspritzen mit eingeschweißter Kanüle für U-100 Insuline. Die orangenen Kappen schützen den sterilen Innenraum der Spritzen.


-Dreifach-Facettenschliff
-Silikonbeschichtet
-Schwarze Skala mit großen Ziffern
-Pyrogen- und latexfrei

Nennvolumen 0,3 ml
Farbe Graduierung schwarz
Nadel mit
Länge Nadel 8 mm
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Insulinspritze, einmalspritze becton dickinson, einmalspritze, u-100 insulin spritzen, Einweg-Spritzen, slicon, kanülen braun, 5ml Spritzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 5,90*
ab € 26,24*
€ 37,36*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 23,67*
€ 40,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,25*
€ 46,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,75*
€ 35,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.