Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Omnifix 10 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen Omnifix 10 ml
Einmalspritzen Omnifix 10 ml
Einmalspritzen Omnifix 10 ml
Artikel-Nr.:
     163-6085753
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4617100V
EAN/GTIN:
     4022495251329
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Perfusorspritze
Einmalspritzen Omnifix® Solo, 3-teilig
-Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
-Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Innen silikonisiert
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 10 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,5 ml
Ansatz Luer-Lock
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Verpackung Einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Spritzen,Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 12,95*
ab € 22,32*
€ 31,17*
6 Tage
4
€ 5,50*
ab € 22,33*
€ 31,42*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 21,17*
€ 32,82*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,42*
€ 33,83*
5 Tage
3400
€ 5,90*
ab € 28,75*
€ 38,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,42*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 17,14*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,54*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,35*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,96*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,58*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,15*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 1,01*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 3,09*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,31*
Sonstiges
B. Braun
4617304F
ab € 1,1945*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,44*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,05*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 52,81*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.