Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Einmalspritze
>
Artikel
Einmalspritzen Injekt® 5 ml unsteril BulkwareStk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6087416
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
9202650
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 5 ml
Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
-Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1
Nennvolumen 5 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,2 ml
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Nein
Norm EN ISO 7886-1
... >
Lager 163
>
Spritzen
>
Einweg-Spritzen
Weitere Suchbegriffe:
einmalspritze
,
b braun einmalspritzen
,
Einmal,Spritzen
,
Spritzen,Kunststoff
,
Einweg-Spritzen
,
slicon
,
5ml Spritzen
,
Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,11337*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,11337*
€ 0,13491
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11107*
€ 0,13217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,10455*
€ 0,12441
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,10275*
€ 0,12227
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,10125*
€ 0,12049
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,09114*
€ 0,10846
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08203*
€ 0,09762
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,06813*
€ 0,08107
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.