Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 120 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 120 x 100 mm
Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 120 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-6089617
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     10051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
sterilisationskorb
Drahtkörbe mit Henkel, rund, Edelstahl
Besondes hochwertige Verarbeitung an den Schweißpunkten. Maschenweite 8 x 8 x 1 mm. Elektrochemisch poliert.

Ø 120 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (ØxH) 120 x 100 mm
Mit Griff Ja
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 40,35*
€ 66,20*
€ 8,50*
ab € 52,84*
€ 69,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.