Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschweißgeräte polystar® 243 | Typ: polystar® 243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.301 900
6.301 900
Artikel-Nr.:
     163-6200231
Hersteller:
     Rische + Herfurth
Herst.-Nr.:
     120 128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Folienschweißgeräte polystar® 243
Zum Verschweißen aller Polyethylen-, Polypropylen-, Zellglas- oder Polyamidfolien bis zu einer Stärke von 2 x 0,25 mm. Erweiterbar mit einem Anstecktisch und einer Abrollvorrichtung. Geräte in M-Ausführung verfügen über einen zusätzlichen Haltemagneten sowie über eine Schweiß- und Kühlzeitautomatik.
Spezifikationen
Schweißnahtlänge: 250 mm
Schweißnahtbreite: 1,5 mm
Leistungsaufnahme:
Leistungsabgabe: 0,6 A / 1,2 A*
0,14 kWh / 0,28 kWh*
Abmessungen: 420 x 120 x 135 mm
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ polystar® 243
Beschreibung Mit Schneidevorrichtung
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, folienschweißgerät, Versieglungsgerät, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 675,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,40*
€ 929,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,06*
€ 921,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,42*
€ 888,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,06*
€ 859,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,25*
€ 803,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.