Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolbenbürsten | Ø: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erlenmeyerkolbenbürsten | Ø: 50 mm
Erlenmeyerkolbenbürsten | Ø: 50 mm
Erlenmeyerkolbenbürsten | Ø: 50 mm
Artikel-Nr.:
     163-6200358
Hersteller:
     Reitenspieß Bürsten
Herst.-Nr.:
     10000403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Erlenmeyerkolbenbürsten
Draht verzinkt, mit Öse.

Ø 50,0 mm
Gesamtlänge 340 mm
Material Stiel Draht
Material Haar/Borste Nylon
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Laborbürste, Laborbürsten, babyflaschenbürste, erlenmeyer, Erlemayerkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.