Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser AR-Glas 8x70mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser AR-Glas 8x70mm
Reagenzgläser AR-Glas 8x70mm
Artikel-Nr.:
     163-6201034
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6201034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 8x70mm
reagenzglas
reagenzglas 8 x 70
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 8,0 mm
Länge 70 mm
Abmessungen (ØxL) 8 x 70 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.5 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.