Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Heizplatten PZ | Typ: PZ 72-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Heizplatten PZ | Typ: PZ 72-230
Präzisions-Heizplatten PZ | Typ: PZ 72-230
Artikel-Nr.:
     163-6201063
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     PZ 72-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Präzisionsheizplatten
Präzisions-Heizplatten PZ
Für Dauerbetrieb. Sehr genaue, auch an den Plattenecken und Rändern gleichmäßige Temperaturen. Heizflächen aus Aluminium geschliffen und eloxiert. Temperaturregelung über mikroprozessorgesteuerten Regler mit Temperaturvorgabe bis 99,9 in 0,1, darüber in 1 °C-Schritten. Ständige Ist-Temp.-Anzeige. Leistungssteller 10 bis 100 % für Leistungsanpassung an den Wärmebedarf. Ein eingebautes Relais erlaubt direkten Anschluß von elektronischen Kontakt-Thermometern.

Typ PZ 72-230
Min. Temperatur 50 °C
Max. Temperatur 300 °C
Heizleistung 3300 W
Breite 445 mm
Tiefe 610 mm
Höhe 185 mm
Abmessungen (BxTxH) 445 x 610 x 185 mm
Anzahl Heizplatten 1
Breite Heizfläche 430 mm
Tiefe Heizfläche 580 mm
Heizfläche (BxT) 430 x 580 mm
Material Heizplatte Aluminium-Legierung
Anzeige Digital
Gewicht 22,0 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor 3300 w, heizplatten labor, Heiz,Platten, Alumonium, kopfthermometer, THermomether
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.492,39*
€ 2.665,64*
Frei Haus
ab € 2.599,99*
€ 2.779,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.665,64*
€ 3.172,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.649,34*
€ 3.152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.567,71*
€ 3.055,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.518,62*
€ 2.997,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.492,39*
€ 2.965,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.492,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.