Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6201892 Herst.-Nr.: V 1877-07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Exsikkator Star-Auto, PMMA Die Exsikkator zur Trocknung bei Normaldruck eignen sich zur feuchtigkeitsabwehrenden Aufbewahrung oder Trocknung mittels Silicagel. Gleichzeitig schützt die dicht abschließende Tür vor Verunreinigungen durch die Umgebungsluft. Die Innenbedingungen sind beispielsweise optimal für die Aufbewahrung von Referenzmaterialien, Rückstellmustern, metallografischen Schliffproben, Tabakblättern und sogar DNA-Proben. Durch eine wartungsfreie automatische Trocknung eignen sich die Automatik-Exsikkatoren mit einer konstanten Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 30 % sehr gut für eine Langzeitaufbewahrung. Selbst ein häufiges Öffnen der Tür wird automatisch ausgeglichen. Eine ideale Aufbewahrungslösung für Referenzproben, elektronische Bauteile, Fotoequipment, Papiere, wertvolle Kulturgüter und vieles mehr. Inklusive vier gelochter Zwischenböden aus PC und Hygrometer, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar. Benötigt wird ein 230 V, 50 Hz Stromanschluss.
-Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylglasscheiben -Tür mit Magnetleiste und umlaufender Gummidichtung -Rutschfeste Gummifüße -Leicht lesbares elektronisches Hygrometer -Variabel verstellbare Zwischenböden aus Acrylglas -Zwischenböden ausziehbar
Nennvolumen 51 l Max. Anzahl Böden 26 Breite innen 260 mm Tiefe innen 330 mm Höhe innen 480 mm Abmessung innen (BxTxH) 260 x 330 x 480 mm Breite außen 310 mm Tiefe außen 375 mm Höhe außen 525 mm Abmessung außen (BxTxH) 310 x 375 x 525 mm Max. Bodenlast 10 kg Gewicht 7 kg Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C Max. Temperaturbeständigkeit 70 °C Temperaturbeständigkeit -20 ... 70 °C Material PMMA Farbe klar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Trockenschrank,SICCO, Trockenschränke,SICCO, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 1.414,12* | € 1.549,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.155,22* | € 1.559,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.331,79* | € 1.617,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 1.616,69* | € 1.758,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.633,67* | € 1.778,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.155,22* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|