Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampferkolben 5ml birnenförmig zentriert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsverdampferkolben 5ml birnenförmig zentriert,
Rotationsverdampferkolben 5ml birnenförmig zentriert,
Artikel-Nr.:
     163-6202268
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     03041410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Birnenkolben
Messkolben
Rotationsverdampferkolben
Verdampferkolben
Verdampferkolben mit Normschliff, DURAN®
Speziell für Rotationsverdampfer, mit zentriertem Normschliff, birnenförmig, mit Beschriftungsfeld. Material: DURAN®

Nennvolumen 5 ml
Ø 25 mm
Schliffgröße NS14/23
Material DURAN® Glas
Weitere Suchbegriffe: Verdampfungskolben, messkolben 5ml, messkolben, messkolben borosilikat, Rotations,Verdampferkolben, Glas,Kolben, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.