| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6203992 Herst.-Nr.: 1.069-39 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Titrierapparate FORTUNA® nach Schilling, Kalk-Natron-Glas/PE, Klasse B, braun Entsprechend höchsten Qualitätsstandards produziert. Mit automatischer Nullpunkteinstellung, kalibiert auf EX. Braunglas, weiß graduiert.
Lieferumfang: Büretten komplett montiert auf PE-Flasche, mit solidem Plastikfuß
Nennvolumen Bürette 15 ml Teilung 0,10 ml Toleranz 0,10 ± ml Genauigkeitsklasse B Nennvolumen Flasche 500 ml Farbe braun Farbe Graduierung weiß Material Kalk-Natron-Glas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Titrierbürette, Titriergerät, Titrierapparat Schilling, schnellbetriebsbürette nach schilling, titrierapparat schilling, Bürette,Glas, Büretten,Glas, Bürette,Schilling, Büretten,Schilling, Titrier,Apparat Schilling, Titrier,Apparate Schilling, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, bürretten |
| | |
| |