Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Membranpumpen mit ATEX-Konformität | Typ: MZ 2C EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.204 334
6.204 334
6.242 649
Artikel-Nr.:
     163-6204334
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20696920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
explosionsgeschützte Pumpen
membran-vakuumpumpen vacuubrand
Chemie-Membranpumpen mit ATEX-Konformität
In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen ausschließlich Betriebsmittel mit ATEX-Konformität eingesetzt werden. Diese Chemie-Membranpumpen mit der Gerätekategorie 2 (z.B. für Zone 1) bieten alle Vorteile ölfreier Chemie-Membranpumpen. Typische Anwendungen sind ATEX-Rotationsverdampfer und -Trockenschränke in explosionsgefährdeten Bereichen. Die ATEX-Zulassung umfasst sowohl das Innere der Pumpen (gepumpte Gase und Dämpfe), als auch die Umgebung der Pumpe (Aufstellungsort).

-Hervorragende Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
-Weitgehend aus antistatischen Materialien
-Druckgekapselter Motor mit integriertem, selbsthaltendem Überstrom- und Übertemperaturschutz für direkten 230 V / 50 Hz Einphasenanschluss
-Überdruckventile intern und am Auslass
-Mit Gasballasteinrichtung als getrennter Inertgasanschluss
-Sicherheitsmembrantechnik mit Möglichkeit zur Inertgasspülung und Membranriss-Detektion

ATEX-Konformität:
Schöpfraum (gepumpte Gase): II 2G IIC T3 X
Außenraum (Umgebung der Pumpe): II 2G IIB T4 X (mit Inertgasspülung) / II 3G IIB T4 X (ohne Inertgasspülung)

Drehzahlgeregelte ATEX VARIO-Vakuumpumpen auf Anfrage.
Spezifikationen
MZ 2C EX
Anschluss saugseitig: Kleinflansch KF DN 16
Anschluss druckseitig: Kleinflansch KF DN 16
MV 10C EX / MD 4C EX
Anschluss saugseitig: Kleinflansch KF DN 25
Anschluss druckseitig: Kleinflansch KF DN 16
MZ 2C EX+AK+EK / MD 4C EX+AK+EK
Anschluss saugseitig: Kleinflansch KF DN 16
Anschluss druckseitig: Schlauchwelle DN 8-10 mm
Anschluss Kühlwasser: 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm

Typ MZ 2C EX
max. Fördervolumen 1,9 m3/h
Endvakuum ohne / mit Gasballast 12 / 18 mbar (abs.)
Abmessungen (B x T x H) 337 x 287 x 251 mm
Stecker offene Litzen
Anzahl Stufen 2
Weitere Suchbegriffe: membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Chemie,Membranpumpen, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, vakoum, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.754,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.754,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.689,61*
€ 6.770,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.613,88*
€ 6.680,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.401,06*
€ 6.427,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.763,37*
€ 5.668,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.754,81*
€ 5.658,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.