Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator Star-Antistatik PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exsikkator Star-Antistatik PC
Exsikkator Star-Antistatik PC
Artikel-Nr.:
     163-6204393
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1910-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Exsikkator Star-Antistatik, PC
Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat, inklusive 4 Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, mit bis zu 26 Böden bestückbar. Alle verwendeten Materialien sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Anschlussgewinde M6).

Nennvolumen 51 l
Max. Anzahl Böden 26
Breite innen 260 mm
Tiefe innen 330 mm
Höhe innen 480 mm
Abmessung innen (BxTxH) 260 x 330 x 480 mm
Breite außen 310 mm
Tiefe außen 375 mm
Höhe außen 525 mm
Abmessung außen (BxTxH) 310 x 375 x 525 mm
Gewicht 7 kg
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 70 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 70 °C
Material PC
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Trockenschrank,SICCO, Trockenschränke,SICCO, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.387,40*
€ 1.895,41*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 1.929,00*
€ 2.128,83*
Frei Haus
ab € 1.958,31*
€ 2.153,25*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.895,41*
€ 2.255,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.876,50*
€ 2.233,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,93*
€ 2.143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,21*
€ 1.868,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.413,19*
€ 1.681,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,40*
€ 1.651,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.387,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.