Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star-Exsikkator Antistatik PC/AL Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1910-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1910-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Star-Exsikkator Antistatik Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat, inklusive vier Zwischenböden aus Aluminium, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar. Alle verwendeten Materialien sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Anschlussgewinde M6). Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 480 x 330 Innenvolumen Liter 51 Gewicht kg ca. 7 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 10 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
310 x 525 x 375
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
260 x 480 x 330
Innenvolumen Liter:
51
Gewicht kg ca.:
7
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
10
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
30
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.387,40*
€ 1.895,41*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 1.929,00*
€ 2.128,83*
Frei Haus
ab € 1.958,31*
€ 2.153,25*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.128,83*
€ 2.533,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,67*
€ 2.512,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,27*
€ 2.412,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,93*
€ 2.352,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,00*
€ 2.295,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.929,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.