Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präparatekasten Nr. 114 für 25 Objektträger 76x26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präparatekasten Nr. 114 für 25 Objektträger 76x26 mm
Präparatekasten Nr. 114 für 25 Objektträger 76x26 mm
Artikel-Nr.:
     163-6206674
Hersteller:
     Bergmann Kartonagen
Herst.-Nr.:
     114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger Aufbewahrungssystem
Objektträger-Archivierungs-System
Objektträger-Archivierungssystem
Objektträgerarchivierung
Präparatekästen
Karton, mit schwarzem Lederpapier überzogen.

Anzahl Objektträger 25
Mit Verschluss Ja
Tiefe Objektträger 26 mm
Breite Objektträger 76 mm
Objektträger (BxT) 76 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Objektträgeraufbewahrung, Objektträgerbehälter, Objektträgerbox, Objektträgerkasten, Präparatekasten für Objektträger, objektträgerbox, Präparate,Kasten, Präparate,Kästen, Objektträger,Präparatekasten, Objektträger,Präparatekästen, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.