Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage HCB | Typ: HCB 20K10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage HCB | Typ: HCB 20K10
Hängewaage HCB | Typ: HCB 20K10
Artikel-Nr.:
     163-6206835
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB 20K10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Hängewaage HCB
Die Handlichen für erhöhte Lasten.
-Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
-Data-Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise "eingefroren" werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
-Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
-LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
-Batterien inklusive, 3 x 1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 300 h

Typ HCB 20K10
Max. Last 20 kg
Ablesbarkeit 10 g
Breite 82 mm
Tiefe 43 mm
Höhe 153 mm
Abmessungen (BxTxH) 82 x 43 x 153 mm
Gewicht 300,0 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 3 x 1,5 V, AA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 100,71*
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 100,72*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 103,24*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 85,07*
€ 103,28*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 79,14*
€ 105,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266690
ab € 94,09*
Zubehör
Kern
CH-A01N
ab € 42,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.