Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SensoDirect pH 110 (Set) komplett im Koffer mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SensoDirect pH 110 (Set) komplett im Koffer mit Zubehör
SensoDirect pH 110 (Set) komplett im Koffer mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     163-6207268
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     721300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Meter SensoDirect pH 110
Das SensoDirect pH 110 ist ein batteriebetriebenes pH-Messgerät. Für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen ist das Gerät mit einer Schutzarmierung mit integriertem Elektrodenhalter ausgestattet. Es hat ein LC-Display mit zwei Dezimalstellen. Die Gel-Elektrode des SensoDirect pH 110 ist in einem pH-Bereich von 0 bis 14 universell einsetzbar und temperaturbeständig von -5 bis 80 °C. Standardanschluss ist ein BNC-Stecker.

Lieferumfang: Gerät, Batterie, pH-Puffer (4,00/7,00), pH-Kunststoff-Elektrode-Typ 226, im Koffer.
Spezifikationen
Messbereich: 0 bis 14 pH
Auflösung: 0,01 pH
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Rel. Feuchte: 0 bis 80 % (nicht kondensierend)
Schutzart:
Batterie: IP 30
9 V-Block
Abmessungen (L x B x H): 208 x 110 x 34 mm
Gewicht: ca. 380 g

Typ SensoDirect pH 110
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Kalibrierset pH-Messgerät, pH-Pufferlösung Set, kalibrierset ph-messgerät, Taschen,pH-Meter, pH,Tester, pH,Messgeräte, pH,Meter, Hand,Messgeräte, pH, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.