| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6228701 Herst.-Nr.: 46200400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektronische Einkanal-Mikroliterpipetten Finnpipetteä Novus, variabel Die Thermo Scientific Finnpipetteä Novus vereint Einfachheit, Komfort und funktionalität in einem ergonomischen Design. So ermöglichen sie komfortables und prazises Pipettieren. -Benutzerfreundliche, textbasierte grafische Benutzeroberfläche und Tastenanordnung. -Ein großes beleuchtetes Display zeigt die Namen aller Funktionen ohne Abkürzungen an. -Ergonomisches und kompaktes Design mit ausgewogener Gewichtsverteilung ermöglicht langes Arbeiten ohne Ermüdung. -Der Fingerbügel ist um 120° drehbar. Er ermöglicht die optimale Pipettierhaltung und ist somit für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. -Der einstellbare Fingerbügel ermöglicht die Kontrolle der Pipettierung mit einer minimalen Anstrengung durch Betätigen des Triggers mit dem Zeigefinger. -Der patentierten Mechanismus des Spitzenabwerfers reduziert die aufzuwendende Kraft und minimiert die Überbeanspruchung des Daumens. Er kann sowohl rechts- als auch lingshändig bedient werden. -Die Finnpipetteä Novus verfügt über 10 verschiedene Pipettierfunktionen. Sie decken die meisten Pipettieranwendungen im Labor ab. -9 verschiedene Geschwindigkeiten, die separat für Aufnahme und Abgabe eingestellt werden können, optimieren die Pipettierung mit verschiedenen Reagenzien. -Sie haben 9 integrierte Speichermöglichkeiten, um Ihren persönlichen Programmablauf mit einer Tastenkombination aufzurufen. -Das intuitive Menü garantiert leichten Zugang zu allen Pipettierfunktionen. -Ein leichter und langlebiger Akku ermöglicht bis zu 4000 Pipettiervorgänge. -Der Akku ist innerhalb einer Stunde wieder vollständig aufgeladen. Auch während des Aufladens ist die Pipette betriebsbereit. -Konzipiert für einfache Kalibrierung und Wartung im Labor. -Der Spitzenkonus ist voll autoklavierbar. -Farbkodierte Tasten und ein farbkodierter Ring erleichtern die Bestimmung der passenden Finntip-Spitzen.
Volumen 10 ... 100 µl Min. Volumen 10,0 µl Max. Volumen 100,0 µl Teilung 0,100 µl Richtigkeit 3,0 ± R% Farbcodierung gelb Anzahl Kanäle 1 Für Spitzen Finntip 250 Univ, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext Art Hilfsenergie Akku Batterie/Akku Li-Ion Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipette,Variables Volumen, Pipetten,Variables Volumen, Pipette,Einkanal, Pipetten,Einkanal, Kolbenhubpipetten, P:Einkanalpipette |
| | |
| |