Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter Millex 33 mm PVDF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter Millex 33 mm PVDF
Spritzenvorsatzfilter Millex 33 mm PVDF
Artikel-Nr.:
     163-6229624
Hersteller:
     LMS Consult
Herst.-Nr.:
     SLHV033RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter Millex, 33 mm, PVDF
Sterile Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock Eingang und Luer-Slip Ausgang. Gehäuse aus Acryl, farbcodiert.
Hydrophile Membran, für die Filtration von Proteinlösungen, Klär- und Vorfiltration, Sterilfiltration (0,2-µm-Filtereinheiten).


-Sehr geringe Proteinbindung

Ø Membran 33 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Membran PVDF
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe gelb
Eigenschaft hydrophil
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter, Thermo Scientific Nalgene Reusa, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,1566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 302,48*
€ 359,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 302,26*
€ 359,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 292,79*
€ 348,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,30*
€ 312,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 236,08*
€ 280,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,83*
€ 247,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.