Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm
Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     163-6234346
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     40990115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 22 x 22 mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig, Borosilikatglas D263® M
Hergestellt aus farblosem, chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse gemäß DIN ISO 8255-1, Stärke 1 (0,13 - 0,16 mm).
Verpacked in dicht schließenden Griffschachteln zu 100 Stück.

Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 22,0 mm
Tiefe 22,0 mm
Abmessungen (BxT) 22 x 22 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,13 mm
Max. Glasstärke 0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 5,25*
Lager 163
pro Paket
€ 18,90*
ab € 2,63*
€ 5,52*
5 Tage
42
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 7,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.