Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpipette F2 0,5-5ml 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finnpipette F2 0,5-5ml 1-Kanal
Finnpipette F2 0,5-5ml 1-Kanal
Artikel-Nr.:
     163-6238106
Hersteller:
     Thermo Finn Aqua
Herst.-Nr.:
     4642100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
einkanalpipette 0,5-5ml
1 kanal pipette
Hergestellt aus robusten PVDF-Komponenten, die gegen aggressive Chemikalien und die schädlichen Auswirkungen von UV-Licht beständig sind. Vollständig autoklavierbar.
Volumen: 500 ... 5000 µl
Min. Volumen: 500,0 µl
Max. Volumen: 5000,0 µl
Teilung: 10,000 µl
Richtigkeit: 2,0 ± R%
Farbcodierung: grün
Anzahl Kanäle: 1
Für Spitzen: Finntip 5 ml, Filter 5 ml
Weitere Suchbegriffe: Pipette,Variables Volumen, Pipetten,Variables Volumen, Pipette,Einkanal, Pipetten,Einkanal, Kolbenhubpipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,04*
€ 437,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,62*
€ 433,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,19*
€ 425,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.