Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Bäder XUB Serie digital | Typ: XUB25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Bäder XUB Serie digital | Typ: XUB25
Ultraschall-Bäder XUB Serie digital | Typ: XUB25
Artikel-Nr.:
     163-6242521
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     XUB25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Ultraschallbäder XUB Serie, digital
Die XUB-Reihe digital gesteuerter Tisch-Ultraschallbädern bietet eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Diese Bäder bieten die hohe Leistung eines genauen und präzisen Ultraschallprozesses mit einer gleichmäßigen Ultraschallaktivität.

-Frequenz-LEAP-Technologie bietet mehr homogene Ultraschall-Aktivität im gesamten Tank, wodurch Totpunkte und stehende Wellen vermieden werden
-Temperaturbereich von Umgebungstemperatur +5 bis 70 ° C
-Timer 0 bis 99 min
-Ablassventil 3/8'' BSP
-Genaue Prozesskontrolle von Zeit, Temperatur, Ultraschall-Aktivität, Entgasen und Energie
-Entgasungs-Funktion, um kleine Blasen aus der Flüssigkeit zu entfernen, wodurch die Gesamtzeit für den Ultraschallbetrieb reduziert wird
-Einstellbare Leistung, von 100 bis 50% in 5% -Schritten reduzierbar
-Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen im wissenschaftlichen Bereich wie Entgasung, Sonochemie und Flüssigkeitsauflösung

Lieferumfang: Ultraschall-Bad mit Edelstahlkorb, ABS-Kunststoffdeckel, M2 Ultraschall-Reinigungslösung (1 Flasche à 1 l), SD-Karte und Ablasshahn

Typ XUB25
Nennvolumen 25,00 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 70 °C
Temperatur RT+5 ... 70 °C
Ultraschallfrequenz 38 kHz
Ultraschallleistung 400 W
Anzeige Digital
Breite innen 551 mm
Tiefe innen 347 mm
Höhe innen 366 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 551 x 347 x 366 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 13,3 kg
Heizleistung 650 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder, Ultraschall,Reinigungsgeräte, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.820,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.820,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.484,81*
€ 4.146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.450,84*
€ 4.106,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.290,66*
€ 3.915,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.866,49*
€ 3.411,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.820,26*
€ 3.356,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.