Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvetten für Fluoreszenzmessungen UV-Bereich | Typ: Ultra-Mikro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.144 791
9.144 791
6.080 511
6.081 483
9.144 391
Artikel-Nr.:
     163-6250225
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     105-252-15-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluoreszenzküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Küvetten für Fluoreszenzmessungen UV-Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas High Performance

Typ Ultra-Mikro
Beschreibung PE Stopfen, 3 Fenster
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 12,5 x 45 mm
Innenbreite (mm) / Apertur (mm x mm/Ø) 5 x 1,5
Schichtdicke 1,5 x 1,5 mm
Zentrumshöhe 15.0 mm
Weitere Suchbegriffe: UV-Küvette, Ultra-Mikroküvette, Ultramikro-Küvette, Ultra-Mikro-Fluoreszenzküvette, Ultramikro-Fluoreszenzküvette, uv küvette, Küvetten,Fluoreszenzmessungen, Küvetten,UV-Bereich, silikonschwammstopfe, REAKTIONSKÜVETTE po4, strofen, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 420,11*
€ 482,48*
Lager 163
Frei Haus
ab € 510,07*
€ 587,63*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,63*
€ 699,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,43*
€ 674,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,78*
€ 654,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,07*
€ 606,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.