Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probennehmer ViscoSampler PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probennehmer ViscoSampler PP
Probennehmer ViscoSampler PP
Artikel-Nr.:
     163-6253163
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5331-1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Flüssigkeits-Sammler
Probennehmer ViscoSampler, PP
Ultrareiner Probensammler für zähflüssige Substanzen. Speziell für viskose Substanzen, wie z.B. Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes. Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen, Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt. Einfache Demontage und Reinigung.

Nennvolumen 160,00 ml
Ø 32 mm
Länge 600 mm
Material PP
Farbe transparent
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 231,27*
€ 261,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,62*
€ 277,37*
Lager 163
Frei Haus
ab € 251,79*
€ 317,63*
Frei Haus
ab € 256,49*
€ 319,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 251,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-1000
ab € 52,36*
Zubehör
Bürkle
5304-0100
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.