Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Probenahme
>
Probennehmer für Flüssigkeit
>
Stechheber
>
Artikel
ViscoSampler, PP, Volumen 160 ml, 60 cm, Ø 32 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-53311060
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
5331-1060
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Flüssigkeits-Sammler
Probenehmer ViscoSampler mit der bärenstarken Saugkraft für zähflüssige Medien. Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP für kontaminationsfreie Probenahme. Speziell entwickelt für viskose Substanzen wie Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes etc. Leichte Reinigung – alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen. Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt. Demontage und Reinigung sind denkbar einfach.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,346 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Flüssigprobennehmer
,
Probennehmer für Flüssigkeit
,
Probennehmer für Viskoses
,
Probensammler Viskoses
,
Stechheber
,
bürkle stechheber
,
probennehmer für viskoses
,
Probenahme (manuell, nicht spezifiziert)
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 231,27*
€ 261,29*
Lager 272
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,62*
€ 277,37*
Lager 163
Frei Haus
ab € 251,79*
€ 317,63*
Lager 340
Frei Haus
ab € 256,49*
€ 319,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 256,49* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abtropf-Sicherheitsständer, 117 cm, Innen-Ø 35 mm
Bürkle
5618-1000
ab € 52,36*
Zubehör
Rohrreinigungsbürsten
Bürkle
5304-0100
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen