Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrophotometer DR 3900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektrophotometer DR 3900
Spektrophotometer DR 3900
Artikel-Nr.:
     163-6256020
Hersteller:
     Hach Lange
Herst.-Nr.:
     LPV440.99.00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
Spektrometer
spektralfotometer
Spektralphotometer DR 3900
Leistungsstarkes, mikroprozessorgesteuertes VIS-Spektralphotometer mit RFID-Technologie zur Probenidentifikation und Rückführbarkeit bei Verwendung von Küvettentests. Für Messungen in der Wasseranalytik und für eigene Anwendungen. Das Gerät wird mit einer Reihe vorkonfigurierter Anwendungsprogramme sowie mit allen HACH LANGE-Standardmethoden geliefert. Die Erstellung eigener, umfangreicher Programme ist möglich. Mit vollautomatischer Testerkennung und Überprüfung des Haltbarkeitsdatums der eingesetzten Reagenzien. Der Touchscreen führt den Anwender durch den gesamten Messablauf.

-Kompakt und leicht zu bedienen
-Probenidentifikation durch RFID
-Einzel- oder Multiwellenlängenmessungen
-Messung von Konzentration, Extinktion oder %-Transmission
-Warnhinweis bei Grenzwertüberschreitungen
-Für 13 mm-Rundküvetten und 10/50 mm-Rechteckküvetten
-Erstellung von Berichten und statistischen Auswertungen
-Farbiger 7"-Touchscreen
-Bidirektionale Datenübertragung per Ethernet oder USB-Stick
-Methodenaktualisierung über RFID-Modul
Spezifikationen
Optisches System: Referenzstrahltechnik, spektral
Wellenlängenbereich:
Spektrale Bandbreite: 320¼1100 nm
5 nm
Wellenlängen-Auflösung:
Wellenlängen-Genauigkeit: 1 nm
±1,5 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit:
Photometrische Linearität: ±0,1 nm
<0,5 % bis 2 E, 1 % bei >2 E mit Neutralglas bei 546 nm
Photometrische Genauigkeit:
Lichtquelle: 5 mE bei 0,0 bis 0,5 E, 1 % bei 0,5 bis 2,0 E
Wolframlampe
Abmessungen (B x T x H):
Gewicht:
Schutzklasse: 350 x 255 x 151 mm
4200 g
IP 30
Umgebungstemperatur:
Luftfeuchtigkeit: 10¼40 °C
<80 % rF
Stromversorgung: 110¼240 V, 50/60 Hz

Typ DR 3900
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Spektral, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, round cuvette, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.843,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.843,74*
€ 6.954,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.789,95*
€ 6.890,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.568,08*
€ 6.626,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.463,52*
€ 6.501,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.424,54*
€ 6.455,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.