| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6257637 Herst.-Nr.: 782841 EAN/GTIN: 4033378467010 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BRANDplates® Insert Strips, 13 mm oder 9 mm, glattwandig oder mit Einlasskanälen Für die manuelle und automatisierte Zell- und Gewebekultivierung besteht aus zwei verschiedenen Zellkulturplatten (24-well Standardplatte bzw. 6-well Sonderausführung) und zwei Ausführungen von Zellkultureinsätzen (Inserts mit oder ohne Inlet Opening System), die auch untereinander kombinierbar sind. Zu den Anwendungsbereichen für die Standardplatten zählen u.a. Kokultivierung, Sekretionsstudien und Chemotaxistests, für die Sonderausführungen die automatisierte in vitro Herstellung von menschlichen Geweben (3D tissue culture).
Qualitätsmerkmale generell -Steril gemäß ISO 11 137 und AAMI-Richtlinien, SAL 10-6 -Nicht zytotoxisch gemäß ISO 10 993-5, frei von Endotoxinen (< 0,01 EU/ml), frei von DNA, DNase und RNase Platten -Innovatives, spezielles well-Design mit seitlichen Einfüllöffnungen (Feeding Ports) -Hergestellt gemäß den Vorgaben der ANSI/SLAS-Standards 1 und 4 -pureGradeä S (unbehandelte) und cellGradeä plus (TC behandelte) Oberfläche Inserts -Track-etched PC- und PET Membrane -Hängende Inserts -Sichere Positionierung in den Platten durch Führungsstege -cellGradeä plus Oberfläche (TC behandelt)
BRANDplates® Platten Zellkulturplatten für Insert Strips
24-well Standardplatte Die Platte besteht aus 24 einzel befüllbaren Wells, die mit 4er-Insert Strips und/oder Einzel-Inserts bestückbar sind.
6-well Sonderausführung Jeweils 4 Wells sind zu einem großen, länglichen Well miteinander verbunden. Dieses Well wird mit einem 4er-Insert Strip bestückt, wodurch alle 4 Inserts des Strips gleichzeitig mit Medium versorgt werden können.
BRANDplates® Insert Strips und Insert System Zellkultureinsätze, glattwandig
Zellkultureinsätze mit speziellen Einlasskanälen (Inlet Opening System) Zur automatisierten in vitro Herstellung von menschlichen Geweben. Das Inlet Opening System ermöglicht einen schnellen, gleichmäßigen Medienwechsel von der Submerskultur zur Airlift-Kultur. Durch die speziellen Einlasskanäle kann der Medienlevel ohne Schädigung des Hautmodells eingestellt werden. PS. cellGradeä plus Oberfläche, steril. Strips à 4 Inserts, teilbar (einzeln verpackt).
Beschreibung Inlet Opening System Porengröße 3.0 µm Membran PC Höhe Insert 13 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 255,73* | € 300,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 243,57* | € 316,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 307,38012* | € 359,93004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 20,2975* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|