Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Kaltlichtquelle
>
Artikel
LED-Beleuchtung direkt | Typ: Ringlight
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6258176
Hersteller:
Schott
Herst.-Nr.:
600.200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kaltlichtquelle
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
LED-Beleuchtung, direkt
EasyLED Ringlight / EasyLED Ringlight Plus:
Leistungsstarkes und robustes LED Ringlicht. Alle Steuerelemente direkt im Ringlicht integriert. Stufenlose Dimmung der Helligkeit. Das Ringlight Plus bietet zusätzlich 4 Segment-Modi und Segmentrotation. Inkl. Weitbereichsnetzteil mit intern. Steckersystem. Außen-/Innendurchmesser 114/66 mm. Ggf. notwendigen Objektivadapter separat bestellen.
EasyLED Spotlight Plus (Single / Double):
Helles LED-Schwanenhals-System mit integriertem Controller und stufenloser Dimmung. Beim Spotlight Plus Double sind die beiden Spots auch einzeln aktivierbar. Inkl. Weitbereichsnetzteil mit intern. Steckersystem.
Bitte Stativ-Adapter separat bestellen
(gleicher Adapter wie bei KL 300 LED).
Typ Ringlight
Beschreibung nicht segmentierbar
Arbeitsabstand 75 mm
Farbtemperatur 5600 K
Lichtstrom 190 lm
... >
Lager 163
>
Mikroskopie
>
Kaltlichtquellen
Weitere Suchbegriffe:
schott kaltlichtquelle led
,
ringleuchte
,
kaltlichtquelle schott
,
Kaltlichtquellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,36*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 458,36* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,84*
€ 692,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,44*
€ 687,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,56*
€ 682,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,17*
€ 596,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,36*
€ 545,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen