Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas starkwandig | Abmessungen (ØxL): 12 x 75 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas starkwandig | Abmessungen (ØxL): 12 x 75 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas starkwandig | Abmessungen (ØxL): 12 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     163-6258821
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 12x150
reagenzglas
reagenzglas 7,5cm
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas, starkwandig
Glatter Rand.

Ø 12,0 mm
Länge 75 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 75 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0,8 ... 0,9 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.