Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas starkwandig | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas starkwandig | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas starkwandig | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-6258822
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 12x150
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas, starkwandig
Glatter Rand.

Ø 12,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0,8 ... 0,9 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 4.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.