Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas starkwandig | Abmessungen (ØxL): 14 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas starkwandig | Abmessungen (ØxL): 14 x 100 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas starkwandig | Abmessungen (ØxL): 14 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-6258823
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzglas 14x130
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas, starkwandig
Glatter Rand.

Ø 14,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 14 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0,8 ... 0,9 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.