Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Membranpumpen mit ATEX-Konformität | Typ: MV 10C EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.259 522
6.259 522
6.242 649
Artikel-Nr.:
     163-6259522
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20696945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
explosionsgeschützte Pumpen
membran-vakuumpumpen vacuubrand
Chemie-Membranpumpen mit ATEX-Konformität
In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen ausschließlich Betriebsmittel mit ATEX-Konformität eingesetzt werden. Diese Chemie-Membranpumpen mit der Gerätekategorie 2 (z.B. für Zone 1) bieten alle Vorteile ölfreier Chemie-Membranpumpen. Typische Anwendungen sind ATEX-Rotationsverdampfer und -Trockenschränke in explosionsgefährdeten Bereichen. Die ATEX-Zulassung umfasst sowohl das Innere der Pumpen (gepumpte Gase und Dämpfe), als auch die Umgebung der Pumpe (Aufstellungsort).

-Hervorragende Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
-Weitgehend aus antistatischen Materialien
-Druckgekapselter Motor mit integriertem, selbsthaltendem Überstrom- und Übertemperaturschutz für direkten 230 V / 50 Hz Einphasenanschluss
-Überdruckventile intern und am Auslass
-Mit Gasballasteinrichtung als getrennter Inertgasanschluss
-Sicherheitsmembrantechnik mit Möglichkeit zur Inertgasspülung und Membranriss-Detektion

ATEX-Konformität:
Schöpfraum (gepumpte Gase): II 2G IIC T3 X
Außenraum (Umgebung der Pumpe): II 2G IIB T4 X (mit Inertgasspülung) / II 3G IIB T4 X (ohne Inertgasspülung)

Drehzahlgeregelte ATEX VARIO-Vakuumpumpen auf Anfrage.
Spezifikationen
MZ 2C EX
Anschluss saugseitig: Kleinflansch KF DN 16
Anschluss druckseitig: Kleinflansch KF DN 16
MV 10C EX / MD 4C EX
Anschluss saugseitig: Kleinflansch KF DN 25
Anschluss druckseitig: Kleinflansch KF DN 16
MZ 2C EX+AK+EK / MD 4C EX+AK+EK
Anschluss saugseitig: Kleinflansch KF DN 16
Anschluss druckseitig: Schlauchwelle DN 8-10 mm
Anschluss Kühlwasser: 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm

Typ MV 10C EX
max. Fördervolumen 8,1 m3/h
Endvakuum ohne / mit Gasballast 2 / 10 mbar (abs.)
Abmessungen (B x T x H) 560 x 430 x 410 mm
Stecker offene Litzen
Anzahl Stufen 4
Weitere Suchbegriffe: membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Chemie,Membranpumpen, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, vakoum, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.490,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15.490,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.777,61*
€ 21.155,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.673,58*
€ 21.031,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.319,43*
€ 20.610,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.490,02*
€ 18.433,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.