Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden ProcessLine | Typ: PL 82-120pHT VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.240 901
6.240 901
Artikel-Nr.:
     163-6259996
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285113650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
pH-Elektroden ProcessLine
Wartungsarme pH-Einstabmesskette, Glasschaft, Silamid®-Referenzsystem.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 130 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Nullpunkt: pH=7
Durchmesser: 12 mm
Elektrolyt: DuraLid
Diaphragma: 2 Loch
Membran: Kugel
Membranwiderstand bei 25 °C: 300 MW

Typ PL 82-120pHT VP
Temperaturfühler Pt100
Länge 120 mm
Stecker VP
Weitere Suchbegriffe: ph-Halbzelle, pt100, pH,Elektrode SI Analytics, pH,Elektroden SI Analytics, temperaturmessfühler, EKG Elektroden, einstabmeßkette f106667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 345,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,73*
€ 494,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,43*
€ 488,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,77*
€ 437,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,37*
€ 410,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.