Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Quintix® | Typ: QUINTIX213-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.262 430
6.262 430
6.262 429
Artikel-Nr.:
     163-6262423
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     QUINTIX213-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaagen sartorius
Präzisionswaagen Quintix®
Intuitive Menünavigation, starten der Applikationen mit nur einem Tastendruck. Jederzeit maximale Genauigkeit mit dem fortschrittlichsten Wägesystem. Made in Germany.
-Die Waage justiert sich von selbst neu, wenn eine festgelegte Zeit- oder Temperturgrenze überschritten wird
-Anzeige, farbiges Touchscreen-Display
-Einfache Reinigung
-"Plug & Work" - Technologie ermöglicht die Verbindung mit einem Drucker oder Computer über den USB-Anschluss zur einfacheren GLP-konformen Protokollierung. Direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software
-Passwortschutz, Supervisor Lock, Menueverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation
-Vorrichtung zur Unterflurwägung
-Quintix®213/313/513/613: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar
-Leichtes Nivellieren durch extra große Stellfüße

Typ QUINTIX213-1S
Max. Last 210 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,002 g
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 120 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 216 mm
Tiefe 360 mm
Höhe 320 mm
Abmessungen (BxTxH) 216 x 360 x 320 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions, Laborwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.254,59*
€ 2.657,50*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.626,07*
€ 2.781,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.908,91*
€ 3.091,11*
Frei Haus
ab € 3.313,41*
€ 3.487,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.781,72*
€ 3.310,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.755,73*
€ 3.279,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.675,11*
€ 3.183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.632,91*
€ 3.133,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.626,07*
€ 3.125,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.