Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quintix® Präzisionswaage 210g, 1mg, Quintix® Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-QUINTIX2131S
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     QUINTIX213-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaagen sartorius
Mit Quintix® macht die Arbeit im Labor noch mehr Spaß. Intuitive Touchscreen-Bedienung in Verbindung mit der hochpräzisen Wägetechnology machen die Quintix® Laborwaagen zur ersten Wahl, wenn beste Messergebnisse gefordert sind. Profitieren Sie von optimierten Arbeitsabläufen mit den einfach zu handhabenden Applikationen. Wenn Sie GLP-konforme Dokumente oder Protokolle benötigen, erzielen Sie mit der 'Plug & Work'-Technologie der Quintix® Laborwaagen beträchtliche Einsparungen an Zeit und Arbeitsaufwand. Neue Bedienoberfläche und Farb-Touchscreen zur fehlerfreien, intuitiven Bedienung der Waage ohne das Wälzen dicker Anleitungen. Integrierte Applikationsprogramme und intuitive Bedienerführung zur Effizienzsteigerung im Laboralltag. Höchste Genauigkeit und bequeme Funktionalität dank der internen vollautomatischen Justierfunktion (isoCAL). Das ist enthalten: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide, Staubschutzhaube (nur für Analysewaagen).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
5,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
7,4 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.254,59*
€ 2.657,50*
Frei Haus
ab € 2.626,07*
€ 2.781,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.908,91*
€ 3.091,11*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.313,41*
€ 3.487,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.487,45*
€ 4.150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.455,36*
€ 4.111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.361,48*
€ 4.000,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.316,05*
€ 3.946,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.313,41*
€ 3.942,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.