Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Folienschweißgerät
>
Artikel
Tischschweißgerät polystar® 423 M mit Kühlzeitautomatik und Haltemagnet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6263789
Hersteller:
Rische + Herfurth
Herst.-Nr.:
120 145
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Folienschweißgeräte polystar® 423 M / 583
Zum Verschweißen aller Polyethylen-, Polypropylen-, Zellglas- oder Polyamidfolien bis zu einer Stärke von 2 x 0,25 mm. Erweiterbar mit einem Anstecktisch und einer Abrollvorrichtung. Mit Schneidevorrichtung und beidseitiger Heizband-Spannvorrichtung. Geräte in M-Ausführung verfügen über einen zusätzlichen Haltemagneten sowie über eine Schweiß- und Kühlzeitautomatik.
Spezifikationen 423 M / 583
Schweißnahtlänge: 440 mm / 600 mm
Schweißnahtbreite: 1,5 mm
Leistungsaufnahme:
Leistungsabgabe: 1,3 A
0,29 kWh / 0,3 kWh
Abmessungen: 720 x 120 x 135 mm / 880 x 120 x 135 mm
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz
Typ polystar® 423 M
... >
Lager 163
>
Allgemeine Hilfsmittel
>
Beutel, Folien
Weitere Suchbegriffe:
Impulsschweißgerät
,
Tischschweißgerät
,
folienschweißgerät
,
Versieglungsgerät
,
Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.241,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,16*
€ 1.476,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,41*
€ 1.465,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,10*
€ 1.410,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,49*
€ 1.370,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,87*
€ 1.324,32
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.