Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR-/LF-Serie bis +1°C/-30°C | Typ: LF 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR-/LF-Serie bis +1°C/-30°C | Typ: LF 1400
Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR-/LF-Serie bis +1°C/-30°C | Typ: LF 1400
Artikel-Nr.:
     163-6264456
Hersteller:
     Arctiko A/S
Herst.-Nr.:
     1400004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR- / LF-Serie, bis +1 °C / -30 °C
-Außenflächen weiß, Innenraum Edelstahl
-Automatisch schließende Tür
-Luftkühlung, Rollen, abschließbare Tür
-Automatische Abtauung
-Integrierte Datenaufzeichnung
-Integrierter Speicher für 30 Jahre
-Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Anzeige
-72 Stunden Batteriereserve für Alarm, Datenspeicher und Temperaturanzeige bei Stromausfall
-Anzeige der Umgebungstemperatur
-Direkter Download gespeicherter Daten auf USB-Stick
-Direkter Upload neuer Software über USB-Stick
-3-stufiger Passwortschutz
-Textanzeige in verschiedenen Sprachen
-Temperaturdiagramm
-Optischer und akustischer Alarm
-Einstellbarer Alarm für Höchst-/Tiefsttemperatur
-Alarm bei Stromausfall, bei Sondenversagen, bei Geräteversagen
-Alarm für offene Tür
-Potentialfreier Alarmkontakt
-Zeigt alle Alarmmeldungen an (Text - keine Codes)
-5 Jahre Garantie auf den Kompressor
Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

Typ LF 1400
Inhalt 1361 l
Abmessungen außen (B x T x H) 1440 x 860 x 1997 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 1320 x 685 x 1505 mm
Energieverbrauch 15,1 kWh (24 h)
Temperaturbereich -30 ... -10 °C
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, Kühl,Schränke, Gefrier,Geräte, Gefrier,Schränke, gerierschrank nicht 80 grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.098,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.971,89*
€ 9.486,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.902,88*
€ 9.404,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.650,88*
€ 9.104,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.776,85*
€ 8.064,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.099,16*
€ 7.258,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.098,61*
€ 7.257,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.