Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenschaufeln LaboPlast®/SteriPlast® PS Einweg | Typ: LaboPlast®


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenschaufeln LaboPlast®/SteriPlast® PS Einweg | Typ: LaboPlast®
Probenschaufeln LaboPlast®/SteriPlast® PS Einweg | Typ: LaboPlast®
Artikel-Nr.:
     163-6265025
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5378-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mess,Schaufeln
Schaufeln
Probennehmer,Feststoffe
Probenschaufeln LaboPlast® / SteriPlast®, PS, Einweg
Sie sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten.


-Einzeln verpackt
-SteriPlast® zusätzlich gammasterilisiert
-Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10000)
-Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien

Typ LaboPlast®
Nennvolumen 25 ml
Gesamtlänge 141 mm
Farbe weiß
Material PS
Lebensmittelgeeignet Ja
Steril Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 14,42*
€ 20,73*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 15,43*
€ 24,15*
Lager 163
pro Paket
€ 18,90*
ab € 16,08*
€ 25,15*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 28,77*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
250460
ab € 20,18*
Ähnlich
Bürkle
250468
ab € 50,00*
Ähnlich
Bürkle
250462
ab € 20,18*
Ähnlich
LaboPlast®
281281
ab € 47,35*
Ähnlich
Bürkle
250464
ab € 23,63*
Ähnlich
Bürkle
250458
ab € 20,18*
Ähnlich
Bürkle
250466
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.