Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Wägezubehör
>
Chemikalienschaufel
>
Artikel
Probenschaufel LaboPlast PS, ohne Deckel, 50 ml, Pack à 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-250-458
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
250458
EAN/GTIN:
4067722014308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Probennehmer Einweg
Probensammler Einweg
Probenschaufel LaboPlast PS weiß, ohne Deckel, Inhalt 50 ml, einzeln verpackt, Pack à 10 Stück
Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
Die spezielle ergonomische Konstruktion verhindert ein Herausrieseln des Probengutes bei Ablage der Probenschaufel
Produktion, Montage und Verpackung erfolgt im Reinraum, Klasse 7 (10.000)
Entspricht den EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien, einzeln verpackt
Technische Daten:
Version: Probenschaufel
Ausführung: Einweg
Volumen [l]: 0.05
Werkstoff: Polystyrol
Länge außen [mm]: 162
Kammervolumen [ml]: 50
Ausstattung: Probenschaufel ohne Deckel
Gewicht [kg]: 0,023
Marke: LaboPlast®
Weitere Informationen:
Länge Außen:
162 mm
Breite Außen:
34 mm
Tiefe Außen:
43 mm
Volumen:
0.05 l
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,023 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Probenehmer
>
Probenehmer für Feststoffe
Weitere Suchbegriffe:
laborschaufel 50ml
,
chemikalienschaufel
,
Probensammler
,
Lebensmittel Probe
,
probenschaufel
,
Einwegprobenehmer
,
probenehmer reinraum
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, ohne Deckel, 100 ml, Pack à 10 Stück
Bürkle
250460
ab € 20,18*
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, ohne Deckel, 1000 ml, Pack à 10 Stück
Bürkle
250468
ab € 49,76*
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, ohne Deckel, 150 ml, Pack à 10 Stück
Bürkle
250462
ab € 20,22*
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, ohne Deckel, 2000 ml, Pack à 10 Stück
LaboPlast®
281281
ab € 47,27*
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, ohne Deckel, 250 ml, Pack à 10 Stück
Bürkle
250464
ab € 23,66*
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, ohne Deckel, 500 ml, Pack à 10 Stück
Bürkle
250466
ab € 40,91*
Ähnlich
Probenschaufeln LaboPlast®/SteriPlast® PS Einweg | Typ: LaboPlast®
Bürkle
5378-0001
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen