Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk EUROSTAR 20 high speed control | Typ: EUROSTAR 20 high speed control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührwerk EUROSTAR 20 high speed control | Typ: EUROSTAR 20 high speed control
Rührwerk EUROSTAR 20 high speed control | Typ: EUROSTAR 20 high speed control
Artikel-Nr.:
     163-6265592
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025001314
EAN/GTIN:
     4053411015268
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
laborrührwerk ika
laborrührwerk
Rührwerk EUROSTAR 20 high speed control
Hochtouriges Laborrührwerk mit abnehmbarer Fernbedienung und digitalem TFT-Display für Mengen bis zu 20 l (H2O). Eine mikroprozessorgesteuerte Regelung hält die zwischen 0/150 - 6000 min-1 eingestellte Drehzahl konstant. Die RS 232- und die USB-Schnittstelle des Rührwerks erlauben die Ansteuerung und die Dokumentation aller Parameter, sowie ein Update der aktuellen Firmware. Eine Drehmoment-Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe. Die mitgelieferte Präzisionsrührwelle ist 280 mm lang und hat eine maximale Eintauchtiefe von 220 mm.
-Mehrsprachiges TFT-Display
-Programmierbare Funktionen
-Integrierte Temperaturmessung
-Intervallbetrieb
-Zeitschaltuhr
-Einstellbarer Sicherheitskreis
-Verriegelungs-Funktion
-Stufenlos einstellbare Drehzahlen
-Überlastungsschutz
-Kurzzeitiger Überlastbetrieb
Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 20 l
Viskositätsbereich: 10.000 mPas
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 176 / 125 W
Drehzahlbereich: 0/150 bis 6.000 min-1
Drehmoment max. an der Rührwelle: 20 Ncm
Anzeige: TFT
Spannfutter-Spannbereich: besondere Antriebswelle (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen (B x T x H): 86 x 230 x 325 mm
Gewicht: 4,7 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 40
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ EUROSTAR 20 high speed control
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Rühr,Werke, viscociteit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.562,54*
€ 2.755,14*
Frei Haus
ab € 3.148,39*
€ 3.366,62*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.963,42*
€ 3.506,27*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.506,27*
€ 4.172,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.483,47*
€ 4.145,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.377,40*
€ 4.019,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.977,83*
€ 3.543,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.963,42*
€ 3.526,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.963,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0001243300
ab € 263,08*
Zubehör
IKA-Werke
0002735451
ab € 179,39*
Zubehör
IKA-Werke
0002735551
ab € 263,29*
Zubehör
IKA-Werke
0004499900
ab € 261,17*
Zubehör
IKA-Werke
2657800
ab € 108,49*
Zubehör
IKA-Werke
2664000
ab € 174,94*
Zubehör
IKA-Werke
0001242900
ab € 235,21*
Zubehör
IKA-Werke
0001289800
ab € 191,11*
Zubehör
IKA-Werke
0002603000
ab € 164,70*
Zubehör
IKA-Werke
0003159000
ab € 314,10*
Zubehör
IKA-Werke
0001412000
ab € 626,95*
Zubehör
IKA-Werke
0001412100
ab € 1.160,74*
Zubehör
IKA-Werke
0002735600
ab € 182,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.