Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® hydrophilisiertes Polytetrafluorethylen (H-PTFE) | Typ: CHROMAFIL® Xtra


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® hydrophilisiertes Polytetrafluorethylen (H-PTFE) | Typ: CHROMAFIL® Xtra
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® hydrophilisiertes Polytetrafluorethylen (H-PTFE) | Typ: CHROMAFIL® Xtra
Artikel-Nr.:
     163-6266190
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     729246.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL®, hydrophilisiertes Polytetrafluorethylen (H-PTFE)
Hydrophilisierte Polytetrafluorethylen-Spritzenvorsatzfilter, beschriftet für die Methodenvalidierung und Zertifizierung
-Hydrophobe Membran mit zusätzlicher hydrophiler Eigenschaft
-Für polare und unpolare Lösungen
-Widerstandsfähig gegenüber Lösemitteln aller Art sowie Säuren und Basen

Typ CHROMAFIL® Xtra
Ø Membran 25 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Membran PTFE
Material Gehäuse PP
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe farblos
Eigenschaft hydrophil
Mit Filter Ja
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,45µm, spritzen vorfilter, spritzenfilter ø 25mm, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsatzfilter,H-PTFE, grobfilter, Chromafilo, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 249,76*
€ 392,20*
Frei Haus
ab € 500,47*
€ 564,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 392,20*
€ 466,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 390,49*
€ 464,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 385,37*
€ 458,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 335,07*
€ 398,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 301,55*
€ 358,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 277,50*
€ 330,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 249,76*
€ 297,21
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,6244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.