Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eppendorf Tubes PP mit Schraubdeckel HDPE | Typ: PCR clean Sterile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eppendorf Tubes PP mit Schraubdeckel HDPE | Typ: PCR clean Sterile
Eppendorf Tubes PP mit Schraubdeckel HDPE | Typ: PCR clean Sterile
Artikel-Nr.:
     163-6266822
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030122151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCR-Gefäße
PCR-Reaktionsgefäße
PCR-Tube
PCR-Tubes
Eppendorf Tubes, PP, mit Schraubdeckel, PE-HD
Für Zellkulturanwendungen, Probenvorbereitung und die Lagerung von Proben und Lösungen.


-Konisch
-Temperaturbeständig von -86 °C bis 100 °C

Typ PCR clean, Sterile
Nennvolumen 15,0 ml
Max. RZB 19500 x·g
Bodenform konisch
Verpackung 10 Beutel à 50
Verschlussart Schraubverschluss
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Farbe farblos
Material PP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 138,86*
€ 159,35*
Frei Haus
ab € 157,63*
€ 179,37*
Lager 163
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 193,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,00*
€ 229,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,29*
€ 226,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 170,12*
€ 202,44
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,34024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.